※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M10
M22
M24
ねじピッチ
1.5
2.5
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41880316
品番
M10 D=50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
(最小)18
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
約15
寸法C(mm)
(最小)15
寸法G1(mm)
(最大)5.5
寸法G2(mm)
(最大)6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41880316
M10 D=50
42114782
M10 D=50
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました