※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(15個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M20
M22
M24
ねじピッチ
2.5
2.5
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
41880343
品番
M20 D=90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
(最小)34
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
約28
寸法C(mm)
(最小)23
寸法G1(mm)
(最大)9
寸法G2(mm)
(最大)11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41880343
M20 D=90
42114816
M20 D=90
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました