ゼブラ
マイルドライナーブラッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
インク色
マイルドバイオレット
マイルドピンク
マイルドオレンジ
マイルドイエロー
マイルドブルーグリーン
マイルドブルー
マイルドグリーン
マイルドダークブルー
マイルドグレー
マイルドバイオレット
マイルドレッド
マイルドスモークブルー
マイルドマゼンタ
マイルドゴールド
マイルドバーミリオン
マイルドブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41880467
品番
WFT8-MVI
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
インク色
マイルドバイオレット
インク
水性顔料
全長(mm)
148
質量(g)
10.5
最大径(Φmm)
11.5
線幅(mm)
極細0.5~0.7mm