曜日別特売
WFT8-5C マイルドライナーブラッシュ ゼブラ 41880537

 

WFT8-5C マイルドライナーブラッシュ ゼブラ 41880537
WFT8-5C マイルドライナーブラッシュ ゼブラ 41880537
WFT8-5C マイルドライナーブラッシュ ゼブラ 41880537
WFT8-5C マイルドライナーブラッシュ ゼブラ 41880537

マイルドライナーブラッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
インク色ほんのり蛍光色5色セット
内容量1枚(5色)注文コード41880537品番WFT8-5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色

インク色ほんのり蛍光色5色セットインク水性顔料全長(mm)148質量(g)10.5最大径(Φmm)11.5線幅(mm)極細0.5~0.7mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする