ゼブラ
マイルドライナーブラッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
インク色
和みマイルド色5色セット
マイルドピンク
マイルドオレンジ
マイルドイエロー
マイルドブルーグリーン
マイルドブルー
マイルドグリーン
マイルドダークブルー
マイルドグレー
マイルドバイオレット
マイルドレッド
マイルドスモークブルー
マイルドマゼンタ
マイルドゴールド
マイルドバーミリオン
マイルドブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚(5色)
注文コード
41880555
品番
WFT8-5C-RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
インク色
和みマイルド色5色セット
インク
水性顔料
全長(mm)
148
質量(g)
10.5
最大径(Φmm)
11.5
線幅(mm)
極細0.5~0.7mm