曜日別特売
マ-21D マス目模造紙プル マルアイ 41880564

マス目模造紙プル

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
ブラック
内容量1箱(20枚)注文コード41880564品番マ-21D
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

1枚出すと次の1枚が出てくるアイデア巻き。またケース入りのため、出し入れによる傷や汚れがつきません。
図表作りなどに便利なマス目入り。
薄く罫線が入っているので曲がらず貼り付けられ、作業効率が上がります。
25mm点線、50mm実線マス目印刷入。
裏面はマス目印刷されていない無地タイプ。

ブラック仕様50mm方眼(片面に方眼)材質上質紙サイズ(cm)78.8×108.5坪量(g/m2)76.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24148976
2017-08-30
用途: 書道作品の展示の為
園田爽月書道教室教育・研究機関

マス目入りなので、綺麗に並べて貼ることが出来ました。枚数が多いのでこの価格だと安価で助かりまた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする