※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鋳物蝶ナット(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
注文コード
41881052
品番
M10D=33.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
黄銅
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
10.4
寸法C(mm)
7.2
寸法G1(mm)
2.8
寸法G2(mm)
4.2