曜日別特売
FUK-4-8X5-WH-20M スポット溶接用柔軟難燃チューブ ニッタ 41881499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポット溶接用柔軟難燃チューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(20m)外径(Φmm)8内径(Φmm)5注文コード41881499品番FUK-4-8X5-WH-20M
参考基準価格(税別)¥8,246販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

難燃性、柔軟性に優れる
耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増
配管時の皮むき不要

外径×内径(Φmm)8×5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8 (水)0.7長さ(m)20内径(Φmm)5使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)20使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする