※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
スポット溶接用柔軟難燃チューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本(20m)
外径(Φmm)
10
内径(Φmm)
7
注文コード
41881623
品番
FUK-4-10X7-RE-20M
参考基準価格(税別)
¥11,157
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性、柔軟性に優れる
耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増
配管時の皮むき不要
外径×内径(Φmm)
10×7
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.7 (水)0.6
色
赤
長さ(m)
20
内径(Φmm)
7
使用温度範囲(℃)
(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと
外径(Φmm)
10
最小曲げ半径(mm)
35
使用流体
空気、水
継手
プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ