※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(100個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41881707
品番
M6 D=27
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
27
寸法C(mm)
(最小)4.5
寸法J(mm)
(参考)8
寸法B(Φmm)
約7
寸法A(Φmm)
(最小)10
寸法G1(mm)
(最大)4
寸法G2(mm)
(最大)5