M2-3.0 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱) 日本ドライブイット 41882836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-3.0 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱) 日本ドライブイット 41882836
M2-3.0 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱) 日本ドライブイット 41882836

ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5000個)注文コード41882836品番M2-3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4寸法B(mm)3材質黄銅寸法D(mm)(参考)最小/4寸法E(mm)(最小)1.3表面処理生地寸法C(Φmm)(参考)3.2外径A(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41882836M2-3.042131126M2-3.0M2-3.0 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット 42131126ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット1パック(6個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする