※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
ラックナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M3
M3
M6
ねじピッチ
0.5
0.5
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41883301
品番
RAC-M3C-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
下穴径(Φmm)
6.5
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
5.5
材質
ステンレス
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
8.5
適合母材厚(mm)
3.0~4.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883301
RAC-M3C-40
42131591
RAC-M3C-40
ラックナット(ステンレス)
日本ドライブイット
1個
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました