※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
ラックナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
M3
M6
ねじピッチ
1
0.5
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41883371
品番
RACM6C-25N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
下穴径(Φmm)
8
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
7
材質
ステンレス
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
8.5
適合母材厚(mm)
1.5~2.5