曜日別特売
MY1H20-300LS-M9PWL MY Series(MY1H20-300LS) SMC 41883704

 

MY1H20-300LS-M9PWL MY Series(MY1H20-300LS) SMC 41883704
MY1H20-300LS-M9PWL MY Series(MY1H20-300LS) SMC 41883704

MY Series(MY1H20-300LS)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41883704
品番
MY1H20-300LS-M9PWL
参考基準価格(税別)¥107,580販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9PW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする