冨士精密
GUナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M16
M8
M12
ねじピッチ
2
1.25
1.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41883737
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
約12.7
形状
1種
寸法S(mm)
24
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
寸法h(mm)
14.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883737
M16
42100012
M16
GUナット(鉄/三価ホワイト)
冨士精密
1個
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました