※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
1/4
W3/4
W7/8
山数
20
10
9
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41884026
品番
1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
1/4
山数
20
寸法h(mm)
5
材質
鉄
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884026
1/4
42100301
1/4
Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)
冨士精密
1パック(5個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました