冨士精密
Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
3/8
W5/16
W3/4
山数
16
18
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
41884071
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
山数
16
寸法h(mm)
8
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884071
3/8
42100353
3/8
Uナット ウィット(鉄/生地)
冨士精密
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました