曜日別特売
5/8 Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 41884096

 

5/8 Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 41884096
5/8 Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 41884096

Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(150個)
ねじの呼び5/8
山数11
内容量1箱(150個)注文コード41884096品番5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼び5/8材質山数11寸法h(mm)14.5寸法S(mm)26表面処理生地ねじ山種類ウィット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418840965/8421003715/85/8 Uナット ウィット(鉄/生地) 冨士精密 42100371Uナット ウィット(鉄/生地)冨士精密1個
419
税込461
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする