※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(600個)
1箱(350個)
ねじの呼び
1/2
No.10
1/4
5/16
5/8
3/4
3/8
1/2
山数
20
24
20
18
11
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
41884193
品番
1/2-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法e(mm)
(最大)21.99
(最小)21.34
ねじの呼び
1/2
山数
20
寸法m(mm)
約11.1
材質
鉄
寸法S(mm)
19.05
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
12.6
ねじ山種類
UNF