曜日別特売
M10 Uナット 左ねじ(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41884227

 

M10 Uナット 左ねじ(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41884227
M10 Uナット 左ねじ(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41884227

Uナット 左ねじ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1箱(600個)注文コード41884227品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5寸法m(mm)約7.1寸法S(mm)17寸法h(mm)8.3材質ステンレスねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41884227M1042100502M10M10 Uナット 左ねじ(ステンレス) 冨士精密 42100502Uナット 左ねじ(ステンレス)冨士精密1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする