冨士精密
Uナット 左ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(3000個)
1箱(400個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M16
M6
M12
M20
ねじピッチ
2
1
1.75
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41884263
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
約13
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
14.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884263
M16
42100545
M16
Uナット 左ねじ(鉄/ユニクロ)
冨士精密
1個
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました