冨士精密
Uナット 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1.75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
41884297
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
約7.1
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ホワイト
寸法h(mm)
8.3
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。