※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
Uナット 小形 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M10
M10
M14
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
41884814
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約7.3
寸法S(mm)
14
寸法h(mm)
8.5
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目