自重堂
Z-DRAGON ロングスリーブ 75144
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
L
SS
S
M
LL
EL
L
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
杢グレー
シルバーカモフラ
ブラックカモフラ
杢ブルー
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41885035
品番
75144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
色
ホワイト
サイズ
L
特性
クール、吸汗速乾、抗菌・防臭
材質
ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)(メッシュ部分/ポリエステル88%・ポリウレタン12%)
胸囲(cm)
88
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応