冨士精密
Uナット 薄形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(145個)
1箱(4000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M20
M4
M16
ねじピッチ
2.5
0.7
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(145個)
注文コード
41885286
品番
M20 H=14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法h1(mm)
14
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
寸法e(mm)
約34.6
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885286
M20 H=14
42101561
M20 H=14
Uナット 薄形(鉄/生地)
冨士精密
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました