冨士精密
Uナット(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M12
M5
M8
M10
M12
ねじピッチ
1.75
0.8
1.25
1.5
1.75
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41885331
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
全高(mm)
10.5
二面幅(mm)
19
ねじ高さ(mm)
約9
材質
S45C
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目