冨士精密
Uナット(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M14
M5
M8
M10
M12
ねじピッチ
2
0.8
1.25
1.5
1.75
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41885347
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
全高(mm)
12.5
二面幅(mm)
22
ねじ高さ(mm)
約11
材質
S45C
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41885347
M14
42101823
M14
Uナット(S45C(H)/生地)
冨士精密
1個
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました