M24 Uナット(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41885742

 

M24 Uナット(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41885742
M24 Uナット(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41885742

Uナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(65個)
ねじの呼びM24
ねじピッチ3
内容量1箱(65個)注文コード41885742品番M24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ねじの呼びM24材質ステンレスねじピッチ3全高(mm)21.5規格1種二面幅(mm)36ねじ高さ(mm)約18.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする