冨士精密
Uナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M12
M4
M5
M6
M12
M14
M16
ねじピッチ
1.75
0.7
0.8
1
1.75
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41885821
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
全高(mm)
10.5
規格
2種
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
19
ねじ高さ(mm)
約9
ねじ山種類
メートル並目