冨士精密
Uナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(8000個)
1箱(4000個)
1箱(250個)
1箱(36個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M14
M27
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
41885986
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
全高(mm)
3.2
規格
2種
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目