自重堂
Z-DRAGON 長袖シャツ 75704
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
シルバー
ブラック
サンドベージュ
スチールグレー
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41886286
品番
75704
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
バイオウォッシュ加工を施したストレッチミニヘリンボン素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせもつ新シリーズ
色
ネービー
サイズ
L
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ
材質
ストレッチミニヘリンボン(綿60%・ポリエステル38%・ポリウレタン2%)
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応