※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
紀州ファスナー
Vロックナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
1箱(600個)
1箱(45個)
1箱(35個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M4
M8
M20
M22
M24
ねじピッチ
0.7
1.25
2.5
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
41886451
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
全高(mm)
3.8
二面幅(mm)
7
ねじ高さ(mm)
約3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41886451
M4
42102374
M4
Vロックナット(ステンレス)
紀州ファスナー
1パック(3個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました