※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
キャップ付きUナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41887806
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
(最大)7.9
(最小)6.2
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
形状
2種
寸法H(mm)
10.5
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法m(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル並目