M8 キャップ付きUナット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 冨士精密 41887867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 キャップ付きUナット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 冨士精密 41887867
M8 キャップ付きUナット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 冨士精密 41887867

キャップ付きUナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1箱(1000個)注文コード41887867品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法l(mm)
(最大)10.8
(最小)8.6
ねじの呼びM8材質ねじピッチ1.25形状2種寸法H(mm)13寸法S(mm)13表面処理亜鉛黒寸法m(mm)6.1ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする