※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41889845
品番
M4 7×5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
5.5
寸法S(mm)
7
材質
黄銅
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41889845
M4 7×5.5
42105375
M4 7×5.5
ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品)
巴工業
1パック(10個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました