※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
注文コード
41889872
品番
M8 13×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
13
材質
黄銅
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41889872
M8 13×10
42105402
M8 13×10
ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品)
巴工業
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました