※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(200個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M10
M14
M22
M24
ねじピッチ
1
0.5
0.7
1.5
2
2.5
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41889897
品番
M6 10×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
10
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41889897
M6 10×8
42105427
M6 10×8
ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)
巴工業
1パック(20個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました