曜日別特売
M14 ハードロックナット(ステンレス)(小箱) ハードロック工業 41891227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 ハードロックナット(ステンレス)(小箱) ハードロック工業 41891227
M14 ハードロックナット(ステンレス)(小箱) ハードロック工業 41891227

ハードロックナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM14
ねじピッチ2
内容量1箱(150個)注文コード41891227品番M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ねじの呼びM14ねじピッチ2寸法L(mm)18.5寸法H(mm)11寸法B(mm)22材質ステンレス寸法C(mm)約25.4寸法H1(mm)11寸法h(mm)約7.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする