自重堂
ノータックパンツ 87102
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネービー
ネービー
シルバー
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41891274
品番
87102
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
ネービー
種別
パンツ/スラックス
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止
ウエスト(cm)
91
材質
ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
113
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
38.5