※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(84個)
ねじの呼び
M16
M16
M18
ねじピッチ
2
2
2.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41891376
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
13
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
約27.7
材質
鉄
寸法L(mm)
22.5
表面処理
ドブ
寸法H1(mm)
13
寸法h(mm)
約9.5