曜日別特売
SB203025CD ビットインサート スタンダード SB(黄銅)(小箱) 東海物産 41892094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB203025CD ビットインサート スタンダード SB(黄銅)(小箱) 東海物産 41892094
SB203025CD ビットインサート スタンダード SB(黄銅)(小箱) 東海物産 41892094

ビットインサート スタンダード SB(黄銅)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(15000個)
ねじの呼びM2
寸法L(mm)2.5
ねじピッチ0.4
内容量1箱(15000個)注文コード41892094品番SB203025CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4寸法L(mm)2.5材質黄銅寸法D1(mm)3寸法D2(mm)3.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41892094SB203025CD42107423SB203025CDSB203025CD ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42107423ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(12個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする