※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
ビットインサート スタンダード SB(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
3
7
4.8
9
5.8
3
4
5
3.5
13
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41892426
品番
SB305550CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
3
材質
黄銅
寸法D1(mm)
5.5
寸法D2(mm)
5.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41892426
SB305550CD
42107755
SB305550CD
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産
1パック(10個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました