※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
ビットインサート フランジ FB(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41892785
品番
FB408050CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
5
材質
黄銅
寸法D1(mm)
6.5
寸法D2(mm)
6.8
寸法D3(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41892785
FB408050CD
42108114
FB408050CD
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産
1パック(7個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました