※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
ビットインサート フランジ FB(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41892794
品番
FB-5001CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
8
材質
黄銅
寸法D1(mm)
6.5
寸法D2(mm)
6.8
寸法D3(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41892794
FB-5001CD
42108123
FB-5001CD
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました