※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
注文コード
41893607
品番
M10 14×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8.8
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
(最小)1.7
寸法b(mm)
-
寸法h(mm)
10
寸法db(mm)
-
寸法dc(Φmm)
19
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41893607
M10 14×19
42108936
M10 14×19
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)
冨士精密
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました