曜日別特売
87116 レディースカーゴ 87116 自重堂 41893733

 

87116 レディースカーゴ 87116 自重堂 41893733
87116 レディースカーゴ 87116 自重堂 41893733

レディースカーゴ 87116

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)86
サイズ73
内容量1本注文コード41893733品番87116
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890
ロイヤルブルーサイズ73種別パンツ/スラックス機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止ウエスト(cm)86材質ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)股下(cm)75ヒップ(cm)104RoHS指令(10物質対応)対応渡り(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする