自重堂
WHISeL チュニック WH12201
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ライトピンク
ホワイト
サックス
ライトピンク
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41894223
品番
WH12201
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
宝石をイメージしたカッティングの衿元
美しいシルエットデザイン
上品なパイピングでイメージアップ
色
ライトピンク
サイズ
S
材質
TFストレッチラチネ、ポリエステル100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
バスト(cm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応