自重堂
WHISeL レディースストレッチスクラブ WH13095
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
サックス
サックス
ロイヤルブルー
ネービー
チェリーピンク
バーガンディ
ワイン
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
肩幅(cm)
42
41
42
43.5
45
46.5
48
着丈(cm)
68
66
68
70
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41894293
品番
WH13095
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ストレッチ性抜群のスクラブ
女性らしいシルエットデザイン
人気のカラー6色をラインナップ
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
バスト(cm)
100
生地
ストレッチトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応