曜日別特売
M16 溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41894316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41894316
M16 溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41894316

溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(70個)
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
内容量1箱(70個)注文コード41894316品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM16材質ステンレスねじピッチ2寸法m(mm)19規格2種溝数6寸法S(mm)24寸法n(mm)4.5寸法w(mm)13ピンサイズ(割ピン)4×32mm寸法m1(mm)約13寸法de(Φmm)約22寸法dw1(Φmm)約23ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41894316M1642109837M16M16 溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂 42109837溝付ナット 高形 2種(ステンレス)大阪魂1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする