曜日別特売
M16 溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41894526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41894526
M16 溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41894526

溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
内容量1箱(200個)注文コード41894526品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM16ねじピッチ2寸法m(mm)13溝数6寸法S(mm)24材質規格2種表面処理生地寸法n(mm)4.5寸法w(mm)8ピンサイズ(割ピン)4×32mm寸法m1(mm)約8寸法de(Φmm)約22寸法dw1(Φmm)約23ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41894526M1642110047M16M16 溝付ナット 低形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42110047溝付ナット 低形 2種(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする